MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603888
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603888
    EAN / GTIN 7291075167801
    Gyártó száma 5603888
    L-szám L24210 7

    Leírás

    Leírás:

    Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 10,88 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,88 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,33 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 15 fok
    • Teljes hossz (OAL) 84 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Menetforma típusa (THFT) BSPT55
    • Menetemelkedés (TP) 1 814 mm
    • col (TPI) 14 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz