MTEC 0807C21 24UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603869
EAN / GTIN 7291075167603
Gyártó száma 5603869
L-szám L24210 362

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, průměr drážky, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr drážky (DC) 7 mm, celková délka (OAL) 63 mm, stoupání závitu (TP) 1,058 mm, závit na palec (TPI) 24 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 058 mm
  • col (TPI) 24 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban