MTEC 0808C28 1.75ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603856
EAN / GTIN 7291075167306
Gyártó száma 5603856
L-szám L24210 348

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 76 mm, stoupání závitu (TP) 1,75 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 28,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 76 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz