MTEC 06045C10 0.75ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603843
EAN / GTIN 7291075167177
Gyártó száma 5603843
L-szám L24210 337

Leírás

Leírás:

Menetmarók - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetemelkedés (TP) 0,75 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban