LNHT 1506PN-R HT IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603768
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603768
    EAN / GTIN 7291075186123
    Gyártó száma 5603768
    L-szám L23970 166

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,94 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 13,94 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz