MM HCD.500-080-2T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5603708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
    Termék fajtája Becsavarozható maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603708
    EAN / GTIN 7291075163667
    Gyártó száma 5603708
    L-szám L24060 698

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12,2 mm, interfész jellemzői T08, vágóél átmérő (DC) 1,5 mm, max. vágóél hossza (APMX) 11,1 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 23,45 mm.

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12,2 mm
    • Interfész funkciók T08
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,7 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,1 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 15,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 23,45 mm
    • Profilszög (PRFA) 140 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz