RXCR 0802 IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISCARMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603580
    EAN / GTIN 7291075118346
    Gyártó száma 5603580
    L-szám L23910 1250

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét vastagság (S) 2,4 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,4 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
    • Vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz