MM EC.375B27R000-3T06 IC908 Cserélhető tömör keményfém marófejek 3 furattal, 45°-os spirálszöggel.

Cikkszám: 5603205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603205
EAN / GTIN 7291075265057
Gyártó száma 5603205
L-szám L24060 841

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,37″
  • Az illesztési jellemzők T06
  • Vágóél átmérő (DC): 3/8″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,275″
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Általános hossz (OAL): 0,774″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.37″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T06
  • sarok rádiusz (RE): 0″
  • szerszám átméro (DC): 3/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.275″
  • hornyok száma (NOF): 3
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 0.774″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz