MM HCR120-2T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5603203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603203
EAN / GTIN 7291075149043
Gyártó száma 5603203
L-szám L24060 554

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm, interfész jellemzők T08, vágóél átmérő (DC) 12 mm, vágóél hossza max. (APMX) 11,45 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 23,25 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,45 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 5 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 15,3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 23,25 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz