LNAT 1506PN-W IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603019
EAN / GTIN 7291075224412
Gyártó száma 5603019
L-szám L23970 31

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 15,18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 13,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 5,97 mm

Jellemző:

  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 5,97 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz