LNKX 150608ANTN MM IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603016
    EAN / GTIN 7291075179293
    Gyártó száma 5603016
    L-szám L23970 162

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 7,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm, vágóbetét vastagsága (S) 12,9 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 12,9 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,3 mm/fog
    • Vágóélek száma 4
    • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 2 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz