CRF D160-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602203
EAN / GTIN 7291075106985
Gyártó száma 5602203
L-szám L23970 479

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 9 mm, lapkavastagság (S) 5 mm, lapkaszélesség (W1) 16 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 16 mm
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban