Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** Focur 230X7 mm

Cikkszám: 560200 230X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,84 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: Öntvény
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Specifikáció A24Q-BFX
Tárcsaszélesség 7 mm
Tárcsa ⌀ 230 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva Öntvény
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 6 600 min-1
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 560200 230X7
EAN / GTIN 9003172337623
Gyártó száma 233762

Alkalmazási táblázat

Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális típus öntvény megmunkálásához. A kiváló minőségű cirkonkorund és szilícium-karbid lehetővé teszi a maximális leválasztási teljesítményt csekély nyomóerő mellett, ércezett öntvény esetén is. Specifikáció: ZA24N-BFX.
  • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
  • Csiszolási szög 20° - 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz