Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Cikkszám: 560200 125X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,31 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
946 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×tárcsa vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: Öntvény
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
    Specifikáció A24Q-BFX
    Tárcsaszélesség 7 mm
    Tárcsa ⌀ 125 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Ajánlott fogásszög 20-30 fok
    Anyaghoz optimalizálva Öntvény
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 12 200 min-1
    Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 560200 125X7
    EAN / GTIN 9003172337562
    Gyártó száma 233756

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Műanyag, GFK
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális típus öntvény megmunkálásához. A kiváló minőségű cirkonkorund és szilícium-karbid lehetővé teszi a maximális leválasztási teljesítményt csekély nyomóerő mellett, ércezett öntvény esetén is. Specifikáció: ZA24N-BFX.
    • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
    • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
    • Csiszolási szög 20° - 30°
    • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz