XPMT 100408-HQ IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601931
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5601931
EAN / GTIN 7291075083484
Gyártó száma 5601931
L-szám L23910 814

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,12 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,12 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz