XOMT 060204-HQ IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601886
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5601886
EAN / GTIN 7291075083415
Gyártó száma 5601886
L-szám L23910 776

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 6,16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6,16 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz