VCGT 130304-MD IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5591958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5591958
    EAN / GTIN 7291075157871
    Gyártó száma 5591958
    L-szám L23950 1473

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, MD aprító, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 13 mm, metszőátmérő (IC) 7,94 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

    Jellemző:

    • Spanformer MD
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 13 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,4 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 7,94 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
    • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,3 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz