Csiszolópapír készlet, 50 darabos 8 lyukasztással 60

Cikkszám: 557576 60
Ár beállítása 50 Darab (39,84 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szemcsézet 60
    Finomsági fok durva
    Szélesség 93 mm
    Hossz 185 mm
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 557576 60
    EAN / GTIN 4002748356346
    Gyártó száma 135634

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). Hátoldal tépőzáras tapadással a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

    Előny:

    Fa- és lakk csiszolása
    • Kitűnő szemcsetapadás − hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.
    • A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.
    • Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészén a végéig.

    Felhasználás:

    Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz