Csiszolópapír készlet, 50 darabos 8 lyukasztással, Szemcsézet: 40

Cikkszám: 557576 40
Ár beállítása 50 Darab (46,08 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 40
Finomsági fok durva
Szélesség 93 mm
Hossz 185 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557576 40
EAN / GTIN 4002748356339
Gyártó száma 135633

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). Hátoldal tépőzáras tapadással a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

Előny:

Fa- és lakk csiszolása
  • Kitűnő szemcsetapadás − hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.
  • A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.
  • Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészén a végéig.

Felhasználás:

Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz