DCMT 11T304-M3P IC8250 55°-os rombusz alakú pozitív szárnyú betétek, közepes megmunkálási körülményekhez acélon

Cikkszám: 5568981
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568981
EAN / GTIN 7291075486506
Gyártó száma 5568981
L-szám L23950 3471

Leírás

Leírás:

  • WSP - esztergálás / hornyolás
  • Csipformázó M3P
  • Sarkok sugara (RE): 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L): 11,6 mm
  • Kör átmérője (IC): 9,52 mm
  • Betét vastagsága (S): 3,97 mm

Jellemző:

  • forgácstöro típus M3P
  • hátszög elsodleges (AN): 7 Degrees
  • sarok rádiusz (RE): 0.4 mm
  • vágóél hossz (L): 11.6 mm
  • fogásmélység Maximum (APMX): 2.5 mm
  • furat átméro: 4.4 mm
  • beírható kör átméro (IC): 9.52 mm
  • lapka vastagsága (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min fogásmélység D.O.C. 0.5 mm
  • Min. esztergálási elotolás (ft(min):): 0.07 mm/rev

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban