ICP 262 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568326
EAN / GTIN 7291075249491
Gyártó száma 5568326
L-szám L24050 942

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 26,2 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 26,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 26,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11,08 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 26,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 15,07 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,99 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz