HCP 256-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAMIQ
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5568064
    EAN / GTIN 7291075335040
    Gyártó száma 5568064
    L-szám L24050 397

    Leírás

    Leírás:

    Modulární frézovací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 25,6 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. krok (SIG) 137 stupňů

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,64 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 8,8 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 14,5 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
    • Pont hossza (PL) 5,7 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz