HCP 249-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAMIQ
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5568060
    EAN / GTIN 7291075335002
    Gyártó száma 5568060
    L-szám L24050 393

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 24,9 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 stupňů.

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,81 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,9 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 8,27 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 13,9 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 138 fok
    • Pont hossza (PL) 5,63 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz