HCP 174-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567998
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAMIQ
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5567998
    EAN / GTIN 7291075334456
    Gyártó száma 5567998
    L-szám L24050 295

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 17,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,87 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,4 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 5,33 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 9,9 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
    • Pont hossza (PL) 4,57 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz