Csiszolóvászon (A) robusztus, nagyon rugalmas 320

Cikkszám: 556790 320
(17,50 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,12 € / Darab
    (17,50 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    0,94 € / Darab
    (14,69 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 170 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 320
Finomsági fok nagyon finom
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556790 320
EAN / GTIN 4045197808011
Gyártó száma 556790 320

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű normál korunddal (A). Nagyon jó szemcsetapadás, nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam. Lap mérete 230×280 mm.
Nagyon robusztus és rugalmas csiszolóvászon (olaj- és petróleumálló). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriához. Hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz