DCMT 13T504-PF-SL IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SAFE-T-LOCK
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567397
EAN / GTIN 7291075331332
Gyártó száma 5567397
L-szám L23950 1607

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító PF, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 13,4 mm, metszőátmérő (IC) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,11 mm

Jellemző:

  • Spanformer PF
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 13,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,11 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban