WOMG 100716-T3P-IQ IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567112
EAN / GTIN 7291075320381
Gyártó száma 5567112
L-szám L23950 954

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek T3P, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 10,86 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,94 mm

Jellemző:

  • Spanformer T3P
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 10,86 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
  • Maximális előtolás 3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 1,5 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz