PSBOL 3232P-15-IQ Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603278
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603278
EAN / GTIN 7291075321272
Gyártó száma 3603278
L-szám L23990 625

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 35 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SOMG 1506
  • Rake szög axiális (GAMP) -4,7 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -7,5 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz