HFP 370-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5567059
    EAN / GTIN 7291075315226
    Gyártó száma 5567059
    L-szám L24050 323

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 37,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 12,8 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 37,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 20,8 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
    • Pont hossza (PL) 8,04 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz