DCMT 070204-F3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5566865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5566865
    EAN / GTIN 7291075338225
    Gyártó száma 5566865
    L-szám L23950 1719

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformáló F3P, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 7,7 mm, belső kör átmérő (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

    Jellemző:

    • Spanformer F3P
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 7,7 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
    • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,08 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz