DNMG 110404-F3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5560576
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5560576
    EAN / GTIN 7291075319866
    Gyártó száma 5560576
    L-szám L23950 221

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 11,63 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Jellemző:

    • Spanformer F3P
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 11,63 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
    • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,8 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz