Durva tisztítótárcsa (SiC) 100 mm

Cikkszám: 555938 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,14 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    8,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
    Keménységi fok kemény
    Finomsági fok extra durva
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 100 mm
    Vastagság 15 mm
    Furat ⌀ 13 mm
    Ajánlott fordulatszám 6 000 min-1
    Termék fajtája Durva tisztító vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 555938 100
    EAN / GTIN 53134375455119
    Gyártó száma 7100182633

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Kőzet
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el.
    Nagy leválasztás univerzális tisztítási munkákhoz.

    Felhasználás:

    Radiális felhasználás flexibilis tengelyeken és egyenes csiszolókon. Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz