{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Keménységi fok | nagyon kemény | |
Finomsági fok | extra durva | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 150 mm | |
Vastagság | 15 mm | |
Furat ⌀ | 13 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 4 000 min-1 | |
Termék fajtája | Durva tisztító vlies |
Cikkszám | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Gyártó száma | 7100176347 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Durva tisztítótárcsa (SiC), XT-DC, Tárcsa ⌀: 150mm
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
2
Darab
16,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 13 mm | 13 mm |
Vastagság | 15 mm | 15 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Finomsági fok | extra durva | extra durva |
Keménységi fok | nagyon kemény | kemény |
Tárcsa ⌀ | 150 mm | 150 mm |
Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | Szilíciumkarbid (SiC) |