{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Keménységi fok | nagyon kemény | |
Finomsági fokozat | extra durva | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 100 mm | |
Vastagság | 15 mm | |
Furat ⌀ | 13 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Durva tisztító vlies |
Cikkszám | 555934 100 | |
EAN / GTIN | 68410001133692 | |
Gyártó száma | 7100176374 | |
Gyártó | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |