Vlies finiselő korong 180

Cikkszám: 554052 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,66 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 305 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Nylonvlies
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 180
Finomsági fok közepes
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Kivitel A medium
Maximális fordulatszám 23 000 min-1
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554052 180
EAN / GTIN 4045197525925
Gyártó száma 554052 180

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Univerzális és nagy teljesítményű nylon vlies.

Felhasználás:

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.
Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.