{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Nylonvlies | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcseméret | 100 | |
Finomsági fok | durva | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 50,8 mm | |
Kivitel | A coarse | |
Maximális fordulatszám | 23 000 min-1 | |
Termék fajtája | Csiszoló vlies |
Cikkszám | 554052 100 | |
EAN / GTIN | 4045197525918 | |
Gyártó száma | 554052 100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vlies finiselő korong, ⌀ 50,8 mm, Szemcseméret: 100
érdeklődés szerint
Raktáron
2 840 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
1,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 779 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | A coarse | A coarse |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Finomsági fok | durva | durva |
Maximális fordulatszám | 23 000 min-1 | 23 000 min-1 |
Tárcsa ⌀ | 50,8 mm | 50,8 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Termék fajtája | Csiszoló vlies | Csiszoló vlies |