RCGT 1003M0-AS IC20 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5540022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5540022
    EAN / GTIN 7291075097481
    Gyártó száma 5540022
    L-szám L23950 256

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző AS, beírt kör átmérője (IC) 10 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

    Jellemző:

    • Spanformer AS
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 4 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 10 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
    • Maximális előtolás 0,4 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 1 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,2 mm/fordulat

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz