Csiszolótekercs tartó, szár ⌀ 6 mm 3X70 mm

Cikkszám: 553835 3X70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,67 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    13,06 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó-⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 6 mm
Teljes hossz 70 mm
Befogó ⌀ 3 mm
Termék fajtája Felfogó gumituskó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553835 3X70
EAN / GTIN 4045197524683
Gyártó száma 553835 3X70

Leírás

Kivitel:

Csiszolótekercs tartó6 mm szár ⌀-vel csiszolótekercsek rögzítéséhez az 553880 sz.-tól.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz