Csiszolótekercs tartó, szár ⌀ 6 mm 3X63 mm

Cikkszám: 553835 3X63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,65 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,37 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó-⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 6 mm
Teljes hossz 63 mm
Befogó ⌀ 3 mm
Termék fajtája Felfogó gumituskó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553835 3X63
EAN / GTIN 4045197524676
Gyártó száma 553835 3X63

Leírás

Kivitel:

Csiszolótekercs tartó6 mm szár ⌀-vel csiszolótekercsek rögzítéséhez az 553880 sz.-tól.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz