Csiszológyűrű tartó, hasított, kúpos, szár ⌀ 6 mm 29X30 mm

Cikkszám: 553830 29X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,59 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    13,82 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legnagyobb ⌀×fejhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak leírása kúpos
Legkisebb ⌀ 22 mm
Max. ⌀ 29 mm
Fej ⌀ 5 mm
Fejhossz 30 mm
Szár ⌀ 6 mm
Hordozóanyag rugalmas gumitest
Maximális fordulatszám 21 000 min-1
Termék fajtája Csiszológyűrű tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553830 29X30
EAN / GTIN 4045197240569
Gyártó száma 553830 29X30

Leírás

Kivitel:

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz