{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak leírása | kúpos | |
Legkisebb ⌀ | 14 mm | |
Max. ⌀ | 20 mm | |
Fej ⌀ | 5 mm | |
Fejhossz | 63 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Hordozóanyag | rugalmas gumitest | |
Maximális fordulatszám | 21 000 min-1 | |
Termék fajtája | Csiszológyűrű tartó |
Cikkszám | 553830 20X63 | |
EAN / GTIN | 4045197240552 | |
Gyártó száma | 553830 20X63 |