Csiszológyűrű (ZA), 36-os szemcse durva 22X20 mm

Cikkszám: 553760 22X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,59 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hüvely ⌀×hüvely szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Cirkon korund
    Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
    Szemcsézet 36
    Finomsági fok durva
    Hüvely alakja hengeres
    Tekercsmag ⌀ 22 mm
    Hüvely szélessége 20 mm
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 553760 22X20
    EAN / GTIN 4045197240477
    Gyártó száma 553760 22X20

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.
    Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.
    Cirkonkorund (ZA).

    Felhasználás:

    A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

    Alkalmazható:

    Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz