Csiszológyűrű tartó, hasított, szár ⌀ 6 mm, Fej ⌀×fejhossz: 22X20mm

Cikkszám: 553600 22X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
851 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fejhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak leírása hengeres
Fej ⌀ 22 mm
Fejhossz 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Hordozóanyag rugalmas gumitest
Minimális fordulatszám 18 000 min-1
Maximális fordulatszám 26 000 min-1
Termék fajtája Csiszológyűrű tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553600 22X20
EAN / GTIN 4045197240187
Gyártó száma 553600 22X20

Leírás

Kivitel:

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz