Csiszológyűrű tartó, hasított, szár ⌀ 6 mm 30X30 mm

Cikkszám: 553600 30X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,01 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,68 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
586 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fejhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak leírása hengeres
Fej ⌀ 30 mm
Fejhossz 30 mm
Szár ⌀ 6 mm
Hordozóanyag rugalmas gumitest
Minimális fordulatszám 13 000 min-1
Maximális fordulatszám 19 100 min-1
Termék fajtája Csiszológyűrű tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553600 30X30
EAN / GTIN 4045197240200
Gyártó száma 553600 30X30

Leírás

Kivitel:

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz