SCD 182-077-200 AP5 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 5531893
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5531893
    EAN / GTIN 7291075275322
    Gyártó száma 5531893
    L-szám L24240 691

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém fúró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) külső, irány (HAND) jobb kéz, fúró átmérő (DC) 18,2 mm, fúrószár méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 18,2 mm, furatok száma (NOF) 2, furat hossza (LCF) 101 mm, L/D tartomány 5xD, L/D tartomány 5xD, teljes hossz (OAL) 153 mm, hasznos hossz (LU) 77 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Furat tmér átmérő (DC) 18,2 mm
    • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 18,2 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 101 mm
    • L/D tartomány 5xD
    • Fogak száma 2
    • Teljes hossz (OAL) 153 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 77 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz