SCD 164-071-180 AP5 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 5531859
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5531859
EAN / GTIN 7291075275162
Gyártó száma 5531859
L-szám L24240 607

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) külső, irány (HAND) jobb kéz, fúró átmérő (DC) 16,4 mm, fúrófej méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 16,4 mm, furatok száma (NOF) 2, furathossz (LCF) 93 mm, L/D tartomány 5xD, L/D tartomány 5xD, teljes hossz (OAL) 143 mm, hasznos hossz (LU) 71 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 16,4 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 16,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 93 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 143 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 71 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz