SCD 161-071-180 AP5 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 5531853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5531853
    EAN / GTIN 7291075019278
    Gyártó száma 5531853
    L-szám L24240 600

    Leírás

    Leírás:

    Szilárd keményfém fúró, Fúrócsonk átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) külső, irány (HAND) jobb kéz, fúró átmérő (DC) 16,1 mm, fúrófej méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 16,1 mm, furatok száma (NOF) 2, furathossz (LCF) 93 mm, L/D tartomány 5xD, L/D tartomány 5xD, teljes hossz (OAL) 143 mm, hasznos hossz (LU) 71 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Furat tmér átmérő (DC) 16,1 mm
    • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 16,1 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 93 mm
    • L/D tartomány 5xD
    • Fogak száma 2
    • Teljes hossz (OAL) 143 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 71 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz