Leírás:
Tömör keményfém fúrófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) Coolant Thru, irány (HAND) Jobb kéz, fúró átmérő (DC) 12,9 mm, fúrófej méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 12,9 mm, furatok száma (NOF) 2, furathossz (LCF) 77 mm, L/D tartomány 5xD, L/D tartomány 5xD, teljes hossz (OAL) 124 mm, hasznos hossz (LU) 60 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 12,9 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 12,9 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 77 mm
- L/D tartomány 5xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 124 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 60 mm