Leírás:
Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 14 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 12,2 77 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 12,2xD mm, vágóélek száma (N) 2xD, tokmány hossza (LCF) 124 mm, L/D tartomány 5, teljes hossz (OAL) 5 mm Tényleges hossz (LU) 60 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 12,2 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 12,2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 77 mm
- L/D tartomány 5xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 124 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 60 mm