Leírás:
Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 6,8 87,76xD mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6,8 mm, vágóélek száma (N) 2xD, funkcionális hossz (LF) 3 mm, tokmány hossza (LCF) 47 mm, L/D tartomány 3 mm Teljes hossz (OAL) 89 mm, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok, effektív hossz (LU) 38 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 6,8 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 87,76 mm
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 47 mm
- L/D tartomány 3xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 89 mm
- Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 40 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 38 mm